Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; orange; 0,5m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; orange; 0,5m; 26AWG
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; orange; 0,5m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-PP12-0.5M/O
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP12-0.5M/O
EAN/GTIN:
     8716309069625
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: GEMBIRD
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,08*
€ 3,50*
ab € 21,53*
€ 30,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.