Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 1m; 26AWG; ØLeitg: 5,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 1m; 26AWG; ØLeitg: 5,3mm
Patch cord; F/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 1m; 26AWG; ØLeitg: 5,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-PP22-1M
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP22-1M
EAN/GTIN:
     8716309044691
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: GEMBIRD
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,3mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,57*
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 39,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.