Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Draht; Cu; LSZH; blau; 15m; 27AWG; Cablexpert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PP6A-LSZHCU-B-15M
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-B-15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: GEMBIRD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 15m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Draht
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x27AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.