Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Draht; Cu; LSZH; schwarz; 0,25m; 27AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-BK-0.25M Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-BK-0.25M Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-BK-0.25M Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-BK-0.25M Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2805-PP6A-LSZHCU-BK0.25
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-BK-0.25M
EAN/GTIN:
     8716309091251
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: GEMBIRD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,25m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Draht
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x27AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.