Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 6; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG; ØLeitg: 6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; U/UTP; 6; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG; ØLeitg: 6,2mm
Patch cord; U/UTP; 6; Line; CCA; PVC; blau; 0,5m; 26AWG; ØLeitg: 6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PP6U-0.5M/B
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6U-0.5M/B
EAN/GTIN:
     8716309093354
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: GEMBIRD
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabellänge: 0,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.