Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; AS; R: 43Ω; 1682mH; 40mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; AS; R: 43Ω; 1682mH; 40mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm
Stromwandler; AS; R: 43Ω; 1682mH; 40mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-PPAS105
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     AS105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: TALEMA
Widerstand: 43Ω
Breite: 9,53mm
Durchmesser: 5mm
Höhe: 20,4mm
Länge: 17,2mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Widerstand der Sekundärwicklung: 750Ω
Strom der Sekundärwicklung 1: 40mA
Induktivität: 1682mH
Übersetzer: 1:750
Herstellerserie: AS
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.