Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 10m; Thk: 0,08mm; Polyacryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PPI-7510-05-12-10
Hersteller:
     PPI
Herst.-Nr.:
     PPI-7510-0,05-12-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 12 mm x 10 m
Hersteller: PPI
Betriebstemperatur: max. 180°C
Breite: 12mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Lösungsmittel
Stärke: 80µm
Dielektrizitätswiderstand: 5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Polyacryl
Bandeigenschaften: gute Reißfestigkeit;Isolationsklasse H
Bandanwendung: Bündelung;Befestigung;Verpacken;Transformatoren;Umwicklung der Leitungen;thermische Isolierung
Zugfestigkeit: 15N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PTFE
Herstellerserie: PPI 7510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,39*
€ 18,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.