Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 6mm; L: 10m; Thk: 0,08mm; Polyacryl; PTFE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PPI-7510-05-6-10
Hersteller:
     PPI
Herst.-Nr.:
     PPI-7510-0,05-6-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 10 m
Hersteller: PPI
Betriebstemperatur: max. 180°C
Breite: 6mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Lösungsmittel
Stärke: 80µm
Dielektrizitätswiderstand: 5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Polyacryl
Bandeigenschaften: gute Reißfestigkeit;Isolationsklasse H
Bandanwendung: Bündelung;Befestigung;Verpacken;Transformatoren;Umwicklung der Leitungen;thermische Isolierung
Zugfestigkeit: 15N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PTFE
Herstellerserie: PPI 7510
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isoband 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,15*
€ 10,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.