Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 15mm; L: 16,5m; Thk: 0,5mm; 1W/mK; weiss; 8kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PPI-TC500-15-16.5
Hersteller:
     PPI
Herst.-Nr.:
     PPI-TC-500-15-16,5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: PPI
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -25...130°C
Breite: 15mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94VTM-2
Länge: 16,5m
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 8kV
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern;für Leiterplatten
Dehnung beim Reißen: 500%
Ausführung: doppelseitig
Trägermaterial: Acrylschaum
Herstellerserie: TC-500B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,37*
€ 42,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.