Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 120Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 120Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 120Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR02-120R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201200JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,9x12mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,042*
€ 0,0679*
10
€ 5,95*
ab € 0,0969*
€ 0,2374*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0867*
€ 0,3337*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.