Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; THT; 1Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; THT; 1Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Widerstand: power metal; THT; 1Ω; 2W; ±5%; Ø3,9x12mm; 250ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-PR02-1R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000201008JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 2W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,9x12mm
Temperaturkoeffizient: 250ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstandseigenschaften: hohe Leistungsfähigkeit bei geringen Abmessungen
Ausgänge: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0819*
€ 0,1922*
10
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,2038*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0762*
€ 0,3569*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.