Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,4m; PNP; DARK-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PR18S-BC40DPO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     PR18S-BC40DPO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -15...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Gesamtlänge: 53,5mm
Ansprechzeit: 8,2ms
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.