Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant,Phillips,flach,Torx®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant,Phillips,flach,Torx®
Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant,Phillips,flach,Torx®
Artikel-Nr.:
     2805-PR28148
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: PROXXON
Schraubendreher-Art: Präzision
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 15Stk.
Standardausstattung: Stativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Sechskant;flach
Bit-Größe: PH1;TX10;TX15;PH0;TX05;TX06;TX08;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 1,5mm;HEX 2mm;SL 3;PH000;SL 2;SL 1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,59*
€ 32,14*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 32,15*
1 Tag
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,73*
1
pro Packung
€ 4,16*
ab € 27,53*
€ 37,07*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 51,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,86*
€ 61,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,75*
€ 58,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,43*
€ 55,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.