Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 100mA
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-PRDCMT08-2DO
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRDCMT08-2DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.