Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷14mm; 10÷30VDC; M18; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷14mm; 10÷30VDC; M18; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷14mm; 10÷30VDC; M18; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-PRDL18-14DP
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRDL18-14DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter pnp
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 85,7mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...14mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.