Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 240mm; Thk: 1,2mm; links,gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; L: 240mm; Thk: 1,2mm; links,gerade
Kabelschere; L: 240mm; Thk: 1,2mm; links,gerade
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-17371
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     17371
EAN/GTIN:
     5903755173713
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Hersteller: PROLINE
Länge: 240mm
Stärke: 1,2mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Einheitspreis: Nein
Ausführung: links;gerade
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.