Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; universell; 220mm; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere; universell; 220mm; Material: Edelstahl
Schere; universell; 220mm; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-30084
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     30084
EAN/GTIN:
     5903755300843
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Hersteller: PROLINE
Werkzeug-Typ: Schere
Material der Spitze: Edelstahl
Werkzeuganwendung: universell
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 220mm
Härte der Schneide: ca. 42 HRC
Weitere Suchbegriffe: bastelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.