Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Ring,abgewinkelt; Chrom-Vanadium-Stahl; 12Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Ring,abgewinkelt; Chrom-Vanadium-Stahl; 12Stk.
Schlüsselsatz; Ring,abgewinkelt; Chrom-Vanadium-Stahl; 12Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-58779
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     36512
EAN/GTIN:
     5903755365125
Hersteller: PROLINE
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Setinhalt: Maulschlüssel abgewinkelt
Entspricht Norm: DIN 838
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Ring;abgewinkelt
Schlüsselgröße: 24mm;22mm;30mm;27mm;28mm;20mm;14mm;17mm;15mm;19mm;32mm;18mm;21mm;23mm;7mm;8mm;10mm;13mm;6mm;16mm;25mm;9mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
Härte der Schneide: ca. 47 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,61*
€ 80,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,50*
€ 68,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,49*
€ 67,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.