Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; L.Werkzeug: 196mm; L.Klingen: 80mm; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; L.Werkzeug: 196mm; L.Klingen: 80mm; Material: Edelstahl
Messer; L.Werkzeug: 196mm; L.Klingen: 80mm; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-KNIFE03
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     30090
EAN/GTIN:
     5903755300904
Hersteller: PROLINE
Resistenz gegenüber: Korrosion
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Länge der Spitze: 80mm
Länge des Werkzeugs: 196mm
Härte der Schneide: ca. 45 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: polierter Griff;Mahagonigriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.