Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; L.Werkzeug: 162mm; L.Klingen: 70mm; polierter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; L.Werkzeug: 162mm; L.Klingen: 70mm; polierter Griff
Messer; L.Werkzeug: 162mm; L.Klingen: 70mm; polierter Griff
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-KNIFE04
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     30094
EAN/GTIN:
     5903755300942
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser
Hersteller: PROLINE
Resistenz gegenüber: Korrosion
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Länge der Spitze: 70mm
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 162mm
Härte der Schneide: ca. 45 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: polierter Griff
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.