Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschichtung; farblos; Spray; 220ml; PLASTIC SPRAY 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschichtung; farblos; Spray; 220ml; PLASTIC SPRAY 202
Schutzbeschichtung; farblos; Spray; 220ml; PLASTIC SPRAY 202
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-202/220
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF 202/220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PRF
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,22l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschichtung
Mittelanwendung: Absicherung
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung
Zündtemperatur: 245°C
Form: Spray
Dichte: 0,68g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: PLASTIC SPRAY 202
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.