Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; FOAM CLEANER; 520ml; Schaum; Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; FOAM CLEANER; 520ml; Schaum; Dose
Reinigungsmittel; FOAM CLEANER; 520ml; Schaum; Dose
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-BOOSTER/520
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF BOOSTER/520
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PRF
Fassungsvermögen: 0,52l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Entfetten;Entstauben;Entfernen von nikotinhaltigen Verunreinigungen;Entfernen von fetthaltigen Verunreinigungen
Mittelbestimmung: Computerausrüstung;Büroausrüstung
Zündtemperatur: 425°C
Form: Schaum
Dichte: 980mg/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: FOAM CLEANER
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.