Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 12mm; 12÷24VDC; M30; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRFDAT30-12DO-V
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFDAT30-12DO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter ip67
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 54mm
Korpus-Verkleidung: PTFE
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 12mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.