Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 3mm; 12÷24VDC; M12; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRFDAWT12-3DO-IV
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFDAWT12-3DO-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter ip67
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 46mm
Korpus-Verkleidung: PTFE
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 80Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 3mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.