Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 12mm; 12÷24VDC; M30; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRFDAWT30-12DO-IV
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFDAWT30-12DO-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter ip67
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 54mm
Korpus-Verkleidung: PTFE
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 12mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.