Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷10mm; 10÷30VDC; M30; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷10mm; 10÷30VDC; M30; IP67
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷10mm; 10÷30VDC; M30; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PRFWT30-10DO-IV
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRFWT30-10DO-IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 54mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.