Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 24VDC; 5A; 450÷800VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 24VDC; 5A; 450÷800VDC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 120W; 24VDC; 5A; 450÷800VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PROECO3-120W24V5A
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 450...800V DC
Äußere Abmessungen: 40x125x100mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 5A
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400...500V AC
Herstellerserie: PRO ECO 3
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,49*
€ 64,63*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 52,86*
€ 65,27*
€ 4,98*
ab € 54,82*
€ 67,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,81*
€ 68,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 90,08*
€ 103,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1478990000
€ 1,7782*
Zubehör
Weidmüller
1479000000
€ 1,625*
Zubehör
Weidmüller
1162600000
€ 2,3982*
Zubehör
Weidmüller
2749670000
€ 17,72*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
€ 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.