Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Elektroinstallation; LCD; VAC: 100mV÷500V; IP40; Bel: ja


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationstester PROINST-100-EUR KIT1, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 1000 V (D
Installationstester PROINST-100-EUR KIT1, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 1000 V (D
Artikel-Nr.:
     2805-PROINST-100EURKIT1
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PROINST-100-EUR KIT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 110x260x130mm
Standardausstattung: Messkabel;Transportgürtel;Messsonde x1;Stromversorgungskabel;Testadapter für Lampen ADPTR-KIT1-EUR
Messgeräte-Typ: Elektroinstallation
Durchgangsprüfung: <2kΩ;<200Ω;<20Ω
Schutzschaltertest RCD: AC Strom;allgemeine Anwendung;mit zeitlicher Verzögerung;reagiert auf Impulssignal;10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: Spannung AC;Isolationswiderstand;Zeitspanne zum Auslösen der RCD Schalter;Auslösestrom der RCD Schalter;Impedanz der Kurzschlussschleife;Drehstromrichtung;Impedanz
Messspannung: 1kV;500V;250V;100V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...500V
Impedanzmessung der Schleife: 2kΩ
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Isolationswiderstandsmessbereich: 10kΩ...1000MΩ
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Genauigkeit der Impedanzmessung der Schleife: ±(15% + 8 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(5% + 5digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 718,02*
€ 825,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 720,39*
€ 827,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,58*
€ 984,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 817,29*
€ 972,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 772,54*
€ 919,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,09*
€ 894,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 720,39*
€ 857,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.