Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Leitungen; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Leitungen; 0,5m
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Leitungen; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-PRSFM5/0.5M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     45704 PRSFM 5/0,5 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Montagegewinde: M16x1,5
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Mutter aus rostfreiem Stahl
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;geschraubt
Passendes Zubehör: RSKFM16
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.