Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstecker; ESD; 1MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsstecker; ESD; 1MΩ
Erdungsstecker; ESD; 1MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STW2100
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STW2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Erdungsstecker
Erdungsstecker
esd erdungsstecker
Hersteller: STATICTEC
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse x2;männlicher Druckknopf 10mm
Widerstand: 1MΩ
Achtung!: Vor Anschluss sollte sichergestellt werden, dass der Bolzen im Stecker richtig geerdet ist.
Antistatischer Zubehör-Typ: Erdungsstecker
Verwendung antistatischer Elemente: Anschluss von ESD Matten zur Erdung;Anschluss von ESD Bändern zur Erdung
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: esd_202112;antystatyka_202405_lp
Anschlüsse für das Land: Europa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.