Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PRT12-4DC
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PRT12-4DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 46mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...4mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.