Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 511mm; W: 12,7mm; Polyamid; 1112N; schwarz; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PRT5EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT5EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT5EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT5EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 511mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 127mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Herstellerserie: Pan-Ty® PRT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 5,22*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 99,18*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 103,32*
19 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 81,77*
€ 106,30*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 89,02*
€ 139,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,52*
€ 166,0288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,70*
€ 147,203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,75*
€ 124,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 89,02*
€ 105,9338
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.