Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 511mm; W: 12,7mm; Polypropylen; 400N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PRT5EH-C100 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT5EH-C100 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT5EH-C100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT5EH-C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 511mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 127mm
Festigkeit der Kabelbinder: 400N
Herstellerserie: Pan-Ty® PRT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 115,71*
€ 142,83*
2
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 145,17*
2
Frei Haus
ab € 118,625*
€ 146,575*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 125,28*
€ 189,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,73*
€ 225,7787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,98*
€ 221,3162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,28*
€ 201,4432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,53*
€ 170,8007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,28*
€ 149,0832
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.