Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 719mm; W: 12,7mm; Polyamid; 1112N; schwarz; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit PRT8EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT8EH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PRT8EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT8EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 719mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 203mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Herstellerserie: Pan-Ty® PRT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 166,16*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 133,77*
€ 166,28*
5 Tage
16
2
€ 6,95*
ab € 135,22*
€ 167,53*
2
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 167,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 147,61*
€ 223,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,15*
€ 265,5485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,70*
€ 261,443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,31*
€ 235,9889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,44*
€ 198,0636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.