Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; DPST-NO; USpule: 110VDC; 16A; 16A/250VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Schnittstellen; DPST-NO; USpule: 110VDC; 16A; 16A/250VAC
Relais: Schnittstellen; DPST-NO; USpule: 110VDC; 16A; 16A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PRUCTM205226W110V0
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     PRUCT-M-2052-26-W110-V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RELPOL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 41,5x77,3x84,5mm
Setinhalt: Sockel;Auswurfschelle;Relais RUCT-M
Kontaktmaterial: AgNi
Entspricht Norm: EN 50155
Anwendung: Bahnindustrie
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Betriebsstrom max.: 16A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Relaissatz
Relaisserie: PRUCT-M
Spulennennspannung: 110V DC
Ansprechzeit: 20ms
Freigabezeit: 15ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Schaltleistung: 2,5kVA
Kontaktwiderstand: 100mΩ
OEM Nummer: 862286
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RELPOL:
RELPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,07*
€ 73,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,87*
€ 72,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,24*
€ 69,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,68*
€ 63,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.