Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 125A; I-0-II; Pole: 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 125A; I-0-II; Pole: 3+N
Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 125A; I-0-II; Pole: 3+N
Artikel-Nr.:
     2805-PRZK-3125N-W02
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     PRZK-3125N\W02
EAN/GTIN:
     5907723010093
Hersteller: SPAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Nennstrom: 125A
Schalter-Typ: Netz-Notstrom
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beschreibung Schaltstellungen stabil: I-0-II
Anzahl der Pole: 3+N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.