Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 80A; I-0-II; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 80A; I-0-II; für DIN-Schiene
Schalter: Netz-Notstrom; Stab.Pos: 3; 80A; I-0-II; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-PRZK-4080-W02
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     PRZK-4080\W02
EAN/GTIN:
     5907723031180
Hersteller: SPAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Nennstrom: 80A
Schalter-Typ: Netz-Notstrom
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beschreibung Schaltstellungen stabil: I-0-II
Anzahl der Pole: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.