Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 0÷10A; 110÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS-EE-2G/240W/24V
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...240V AC
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Netzteil-Typ: Impuls
Einheitspreis: Nein
Spannungsfrequenz: 45...65Hz
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: ESSENTIAL
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
OEM Nummer: 1234304
Ausgangsspannungsbereich: 22,5...29,5V DC
Handelsname: ESSENTIAL;ESSENTIAL 24V;Netzteil ESSENTIAL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHOENIX CO:
PHOENIX CO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.