Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 125mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 125mm; 1÷10bar
Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 125mm; 1÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-PS080.0125.00
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PS080.0125.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M20x1,5
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Pneumatikmodul-Typ: Profilzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht
Kolbendurchmesser: 80mm
Kolbenhub: 125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.