Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 800mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 800mm; 1÷10bar
Profilzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 800mm; 1÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-PS080.0800.00
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     PS080.0800.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M20x1,5
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Pneumatikmodul-Typ: Profilzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht
Kolbendurchmesser: 80mm
Kolbenhub: 800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.