Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8,3mm; NC x2; 10A; M16 x 1,5; IP65; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS21H-AT02HS-T00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21H-AT02HS-T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: M16 x 1,5
Kopf-Art: Bolzen Ø8,3mm
Passendes Zubehör: KEY-K13;KEY-K14;KEY-K15;KEY-K16;KEY-K17;KEY-K18;KEY-K19
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.