Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8,3mm; NO + NC; 10A; PG13,5; IP65; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS21H-PT11HZ-T00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21H-PT11HZ-T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Bolzen Ø8,3mm
Passendes Zubehör: KEY-K13;KEY-K14;KEY-K15;KEY-K16;KEY-K17;KEY-K18;KEY-K19
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,68*
€ 39,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,10*
€ 42,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.