Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; regulierbarerHebel, Rolle; NC x2; 10A; PG13,5; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; regulierbarerHebel, Rolle; NC x2; 10A; PG13,5; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PS21K-PT02R3-Y00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21K-PT02R3-Y00
EAN/GTIN:
     8033130010740
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC x2
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: regulierbarerHebel, Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,00*
€ 36,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 36,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.