Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Metallrolle Ø11mm; NC + NO; 10A; M20; IP65; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Metallrolle Ø11mm; NC + NO; 10A; M20; IP65; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-PS21L-MS11PR-M00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21L-MS11PR-M00
EAN/GTIN:
     8033130019880
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: Metallrolle Ø11mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21L
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 27,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 28,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.