Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Endschalter; Kunststoffrolle Ø12 mm; NC + NO; 5A; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS21M-CS11P8-T00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21M-CS11P8-T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: Kunststoffrolle Ø12 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21M
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.