Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø7mm mit Staubschutz; NC + NO; 5A; IP67; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS21M-CS11PH-T00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21M-CS11PH-T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: Bolzen Ø7mm mit Staubschutz
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.