Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Kunststoffrolle Ø12 mm; NC + NO; 5A; 1 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS21M-CT11PY-M00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21M-CT11PY-M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NC + NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: Kunststoffrolle Ø12 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.