Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Schlüsselkopf um 360° drehbar stufenlos; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Schlüsselkopf um 360° drehbar stufenlos; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-PS21S-PT1109-Y00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS21S-PT1109-Y00
EAN/GTIN:
     8033130193498
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Schlüsselkopf um 360° drehbar stufenlos
Passendes Zubehör: KEY-K13;KEY-K14;KEY-K15;KEY-K16;KEY-K17;KEY-K18;KEY-K19
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS21S
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.