Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; Pole: 3; 690VAC; 6kV; lNenn: 63A; Anz.Mod: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschiene; Pole: 3; 690VAC; 6kV; lNenn: 63A; Anz.Mod: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PS3-2-2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101937R0032
EAN/GTIN:
     4013614313905
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen
Hersteller: ABB
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 63A
Anzahl der Module: 2
Kurzschlussstrom: 100kA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 6kV
Anzahl der Pole: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 13,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 15,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.