Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; M20; IP66; Anz.Öffnung.Mont: 4; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS31L-MS11LA-M00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS31L-MS11LA-M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: regulierbarer Stahlstab mit einer Länge von 207 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS31L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.